SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35025CL011BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447038
Sonepar Artikelnummer
121380279
Hersteller Artikelnummer
6FX35025CL011BA0
Hersteller Typ
6FX3502-5CL01-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35025CL011BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.010 kg
- Leitungstyp: 4x0,75 mm²
- Verwendung für: Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
- Länge: 10 m
- Durchmesser max: 7,5 mm
- Biegezyklen: 1 Millionen
- Bremsfunktion: ohne Bremse
- Hervorragende Flexibilität und Langlebigkeit durch hohe Biegefestigkeit.
- Einfaches Plug-and-Play durch vorkonfektionierte Ausführung.
- Kompatibilität mit verschiedenen Siemens Motoren gewährleistet eine vielfältige Nutzung.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Dieses vorkonfektionierte Energiekabel dient zur zuverlässigen Stromversorgung von Siemens Motoren mit hoher Biegefestigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


