SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025CL011BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447106
Sonepar Artikelnummer
121380312
Hersteller Artikelnummer
6FX38025CL011BA0
Hersteller Typ
6FX3802-5CL01-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025CL011BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.020 kg
- Länge: 10 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Kompatibel mit S200, MOTION-CONNECT
- Vorkonfektionierte Lösung spart Installationszeit.
- Hohe Flexibilität gewährleistet einfache Handhabung.
- Lange Lebensdauer reduziert Wartungsaufwand und Kosten.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90
Das Energiekabel dient zur zuverlässigen Stromversorgung von Motoren, mit einer hohen Flexibilität und langer Lebensdauer.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


