SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025CK321DA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446789
Sonepar Artikelnummer
121380313
Hersteller Artikelnummer
6FX38025CK321DA0
Hersteller Typ
6FX3802-5CK32-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025CK321DA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.780 kg
- Länge: 30 m
- Durchmesser (Dmax): 7,5 mm
- Leistung: ohne Bremse
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Konfektionierung: vorkonfektioniert 4x0,75
- Hohe Flexibilität durch 5 Millionen Biegezyklen.
- Einfache Installation dank vorkonfektionierter Bauweise.
- Zusicherung der Leistung ohne Bremse für effizientere Anwendungen.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 für Motor S-1FL2 SH48/52 mit S200
Das Energiekabel ist speziell entwickelt, um effiziente Verbindungslösungen für Motoren mit einer Länge von 30 m zu bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


