SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025CL021AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.553 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447212
Sonepar Artikelnummer
121380320
Hersteller Artikelnummer
6FX38025CL021AD0
Hersteller Typ
6FX3802-5CL02-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025CL021AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.553 kg
- Typ: Vorkonfektioniertes Energiekabel
- Leitungstyp: 4x1,5
- Geeignet für: Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
- Länge: 3 m
- Dmax: 7,8 mm ohne Bremse
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Erhöhte Flexibilität durch angepasste Kabellänge.
- Längere Lebensdauer dank hoher Biegefestigkeit.
- Einfacher Anschluss für schnelle Installation.
- Kompatibel mit verschiedenen Motoren der S-1FL2 Serie.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x1,5 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das Energiekabel ist speziell für den Einsatz mit Motoren der S-1FL2 Serie konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


