SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35025CK321BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446611
Sonepar Artikelnummer
121380341
Hersteller Artikelnummer
6FX35025CK321BA0
Hersteller Typ
6FX3502-5CK32-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35025CK321BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.050 kg
- Kabeltyp: 4x0,75
- Geeignet für: Motor S-1FL2 SH48/52 mit S200
- Länge: 10 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Lebensdauer: 1 Million Biegezyklen
- Ohne Bremse
- Hohe Flexibilität ermöglicht einfache Installation und Anwendung.
- Lange Lebensdauer reduziert Wartungs- und Austauschkosten.
- Optimale Leistung durch gezielte Abstimmung auf Motor S-1FL2.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 für Motor S-1FL2 SH48/52 mit S200
Dieses vorkonfektionierte Energiekabel ist für den Einsatz mit Motoren konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


