SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35025CL011DA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.710 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447069
Sonepar Artikelnummer
121380343
Hersteller Artikelnummer
6FX35025CL011DA0
Hersteller Typ
6FX3502-5CL01-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35025CL011DA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.710 kg
- Typ: Energiekabel 4x0,75
- Länge: 30 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Ohne Bremse
- Haltbarkeit: 1 Million Biegezyklen
- Vorkonfektionierte Lösung für einfache Installation.
- Hohe Flexibilität für anspruchsvolle Anwendungen.
- Lange Lebensdauer im ständigen Einsatz.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Dieses vorkonfektionierte Energiekabel ist für den Einsatz mit dem Motor S-1FL2 SH45/65/90 konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


