SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025CL011DA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447137
Sonepar Artikelnummer
121380345
Hersteller Artikelnummer
6FX38025CL011DA0
Hersteller Typ
6FX3802-5CL01-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025CL011DA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.740 kg
- Länge: 30 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Ohne Bremse
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch vorkonfektionierte Ausführung.
- Erhöhte Lebensdauer dank robuster Konstruktion.
- Optimierte Leistung für spezifische Motoranwendungen.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Dieses vorkonfektionierte Energiekabel ist speziell für den Einsatz mit dem Motor S-1FL2 SH45/65/90 konzipiert und bietet eine hohe Leistung und Haltbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


