SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35025CL121BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447328
Sonepar Artikelnummer
121380346
Hersteller Artikelnummer
6FX35025CL121BF0
Hersteller Typ
6FX3502-5CL12-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35025CL121BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.770 kg
- Kabeltyp: Vorkonfektioniert
- Anzahl der Adern: 4
- Querschnitt: 2,5 mm²
- Länge: 15 m
- Dmax: 9 mm
- Motoranwendungen: S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
- Biegezyklen: 1 Million
- Bremsen: Ohne Bremse
- Erhöhte Flexibilität und Bewegungsfreiheit dank spezieller Konzeption.
- Reduction of installation time through pre-assembled design.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen.
- Optimierte Leistung und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Motoren.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x2,5 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200, MOTION-CONNECT 350
Dieses vorgefertigte Energiekabel ist speziell für Motoranwendungen konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität mit einer Lebensdauer von bis zu 1 Million Biegezyklen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


