SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35025CL011AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.585 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447014
Sonepar Artikelnummer
121380347
Hersteller Artikelnummer
6FX35025CL011AF0
Hersteller Typ
6FX3502-5CL01-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35025CL011AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.585 kg
- Länge: 5 m
- Dmax Leistung: 7,5 mm
- Geeignet für Motoren S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
- Biegezyklen: 1 Million ohne Bremse
- Vorkonfektionierte Ausführung spart Installationszeit.
- Hochflexible Bauweise gewährleistet optimale Bewegungsfreiheit.
- Hohe Lebensdauer durch 1 Million Biegezyklen.
- Zuverlässige Leistung für verschiedene Motoranwendungen.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das Energiekabel ist für den Einsatz mit Motoren der Serie S-1FL2 konzipiert und bietet hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


