SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35025CL021AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447151
Sonepar Artikelnummer
121380348
Hersteller Artikelnummer
6FX35025CL021AF0
Hersteller Typ
6FX3502-5CL02-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35025CL021AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.760 kg
- Typ: vorkonfektioniert 4x1,5
- Geeignet für Motor: S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
- Länge: 5 m
- Dmax: 7,8 mm
- Lebensdauer: 1 Million Biegezyklen
- Ohne Bremse
- Erhöhte Flexibilität durch vorkonfektioniertes Design.
- Lange Lebensdauer reduziert Wartungsaufwand.
- Optimale Anpassung an verschiedene Motormodelle.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x1,5 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das Energiekabel ist speziell für den Anschluss an Motoren der Serie S-1FL2 konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


