SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35025CL021DA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 3.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447205
Sonepar Artikelnummer
121380349
Hersteller Artikelnummer
6FX35025CL021DA0
Hersteller Typ
6FX3502-5CL02-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35025CL021DA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.760 kg
- Länge: 30 m
- Dmax Leistung: 7,8 mm
- Vorbereitung: vorkonfektioniert
- Geeignet für: S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
- Biegezyklen: 1 Million
- Ohne Bremse
- Einfache Installation dank der vorkonfektionierten
- Hohe Flexibilität und Lebensdauer durch 1 Million Biegezyklen.
- Optimale Leistungskapazität für S-1FL2 Motoren.
- Kompakte Bauweise mit geringem Platzbedarf.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x1,5 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das vorkonfektionierte Energiekabel ist speziell für die Motoren S-1FL2 SH45/65/90 konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


