SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX35025CL121BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447311
Sonepar Artikelnummer
121380355
Hersteller Artikelnummer
6FX35025CL121BA0
Hersteller Typ
6FX3502-5CL12-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX35025CL121BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.900 kg
- Typ: vorkonfektioniert
- Anzahl der Adern: 4
- Querschnitt: 2,5 mm²
- Länge: 10 m
- Dmax Leistung: 9 mm
- Biegezyklen: 1 Million
- Ohne Bremse
- Erhöhte Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Hohe Lebensdauer durch robuste Konstruktion
- Einfacher Anschluss dank vorkonfektioniertem Design
- Optimiert für spezifische Motoranwendungen
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x2,5 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Dieses Energiekabel ist speziell für den Einsatz mit Motor S-1FL2 SH45/65/90 konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


