SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025CL011AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.590 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447083
Sonepar Artikelnummer
121380360
Hersteller Artikelnummer
6FX38025CL011AF0
Hersteller Typ
6FX3802-5CL01-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025CL011AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.590 kg
- Länge: 5 m
- Dmax: 7,5 mm
- Leistung: 7,5 mm
- Ohne Bremse
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Vorkonfektioniert für einfache Installation
- Hohe Flexibilität mit 5 Millionen Biegezyklen
- Optimale Leistung für spezifizierte Motoren
- Robust und langlebig für langfristigen Einsatz
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das Energiekabel ist speziell für den Einsatz mit Motoren der Serie S-1FL2 konzipiert, um eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


