SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025CL021AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.815 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447229
Sonepar Artikelnummer
121380361
Hersteller Artikelnummer
6FX38025CL021AF0
Hersteller Typ
6FX3802-5CL02-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025CL021AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.815 kg
- Länge: 5 m
- Dmax: 7,8 mm
- Leistung: 4x1,5 mm²
- Ohne Bremse
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Einfache Installation durch vorkonfektioniertes Design.
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit für eine zuverlässige Leistung.
- Eignet sich optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x1,5 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das Energiekabel bietet eine vorkonfektionierte Lösung für Motoren mit einer hohen Haltbarkeit und Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


