SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025DK321AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446802
Sonepar Artikelnummer
121380385
Hersteller Artikelnummer
6FX38025DK321AF0
Hersteller Typ
6FX3802-5DK32-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025DK321AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.750 kg
- Konfektionierung: 4x0,75 + 2x0,38
- Kompatibel mit: Motor S-1FL2 SH48/52 und S200
- Gesamtlänge: 5 m
- Maximaler Durchmesser: 7,5 mm
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Inklusive: Bremse
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfach zu installieren durch vorkonfektioniertes Design.
- Optimale Leistung in Verbindung mit kompatiblen Motoren.
- Verbesserte Zuverlässigkeit dank der hohen Anzahl an Biegezyklen.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 + 2x0,38
Das Energiekabel ist speziell für den Motor S-1FL2 SH48/52 mit S200 konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


