SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025CL021CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447267
Sonepar Artikelnummer
121380391
Hersteller Artikelnummer
6FX38025CL021CA0
Hersteller Typ
6FX3802-5CL02-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025CL021CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.780 kg
- Länge: 20 m
- Durchmesser maximal: 7,8 mm
- Anzahl der Adern: 4
- Querschnitt: 1,5 mm²
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Ohne Bremse
- Erhöhte Flexibilität und Bewegungsfreiheit
- Hohe Lebensdauer durch ausgezeichnete Biegefestigkeit
- Optimale Leistung für verschiedene Motoranwendungen
- Einfacher Anschluss durch die vorkonfektionierte Bauweise
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x1,5 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Dieses vorkonfektionierte Energiekabel bietet eine zuverlässige Verbindung für Motoren mit hoher Biegefestigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


