SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025DK321AH0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.970 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446819
Sonepar Artikelnummer
121380392
Hersteller Artikelnummer
6FX38025DK321AH0
Hersteller Typ
6FX3802-5DK32-1AH0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025DK321AH0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.970 kg
- Typ: Vorkonfektioniertes Energiekabel
- Kabellängen: 7 m
- Leistungsstärke: 7,5 mm
- Kabelkonfiguration: 4x0,75 + 2x0,38
- Maximale Biegezyklen: 5 Millionen
- Einfacher Anschluss an Motoren für eine gesteigerte Effizienz.
- Zuverlässige Leistung dank robuster Bauweise.
- Lange Lebensdauer durch hohe Biegezyklentoleranz.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x0,75 + 2x0,38 für Motor S-1FL2 SH48/52 mit S200, MOTION-CONNECT 380
Dieses vorkonfektionierte Energiekabel dient der zuverlässigen Verbindung von Motoren mit einer maximalen Leistungskapazität von 7,5 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


