SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025CL121BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447380
Sonepar Artikelnummer
121380393
Hersteller Artikelnummer
6FX38025CL121BA0
Hersteller Typ
6FX3802-5CL12-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025CL121BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.030 kg
- Länge: 10 m
- Dmax: 9 mm
- Leistung: 5 Millionen Biegezyklen
- Ohne Bremse
- Erhöhte Flexibilität und einfache Installation durch vorkonfektionierte Ausführung.
- Lange Lebensdauer dank der hohen Anzahl an Biegezyklen.
- Ideal für den Einsatz mit den angegebenen Motoren S-1FL2 SH45/65/90.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x2,5 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Dieses vorkonfektionierte Energiekabel ist speziell für den Einsatz mit Motoren S-1FL2 SH45/65/90 konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


