SIEMENS - Leistungleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38025CL121AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.721 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447359
Sonepar Artikelnummer
121380398
Hersteller Artikelnummer
6FX38025CL121AD0
Hersteller Typ
6FX3802-5CL12-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38025CL121AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.721 kg
- Konfektionierung: vorkonfektioniert
- Cable type: 4x2,5
- Länge: 3 m
- Dmax: 9 mm
- Leistung: geeignet ohne Bremse
- Lebensdauer: 5 Millionen Biegezyklen
- Erhöhte Zuverlässigkeit dank hochqualitativer Materialien.
- Einfachere Installation durch vorkonfektionierte Ausführung.
- Langfristige Nutzungseffizienz durch hohe Biegezyklen.
Energiekabel, vorkonfektioniert 4x2,5 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das Energiekabel eignet sich zur Verbindung von Motoren und gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


