Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 1280 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 1280 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59550SY04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621063775

Sonepar Artikelnummer

121119882

Hersteller Artikelnummer

3RW59550SY04

Hersteller Typ

3RW5955-0SY04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59550SY04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

9.830 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 1280 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 480 V
    • Stromstärke: 1280 A
    • Typ: Leistungshalbleiter-Modul
    • Kompatibel mit: 3RW55

    Kunden Vorteile:

    • Effizienz: Optimierte Energieumwandlung für geringere Betriebskosten.
    • Aktualität: Neueste Technologie für höchste Zuverlässigkeit.
    • Einfachheit in der Installation und Wartung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie