Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55/52, 143 A für 3RW50, 171 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55/52, 143 A für 3RW50, 171 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59530SL04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053066

Sonepar Artikelnummer

121119929

Hersteller Artikelnummer

3RW59530SL04

Hersteller Typ

3RW5953-0SL04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59530SL04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.180 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 480 V

    Der SIRIUS Systembaukasten ist einfach, effizient und immer aktuell, ideal für 3RW55/52 und 3RW50.

    Technische Details:

    • Spannung: 480 V
    • Stromstärke für 3RW55/52: 143 A
    • Stromstärke für 3RW50: 171 A

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung und Effizienz in Anwendungen.
    • Modularität ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Anforderungen.
    • Aktualisierte Technologie sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie