Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55/52, 171 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55/52, 171 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59530SM04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053097

Sonepar Artikelnummer

121119704

Hersteller Artikelnummer

3RW59530SM04

Hersteller Typ

3RW5953-0SM04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59530SM04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 480 V

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 480 V
    • Modul für: 3RW55/52
    • Stromstärke: 171 A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz für verbesserte Leistung
    • Aktualisierbare Systembaukastenlösung
    • Vereinfachte Implementierung und Wartung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie