Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55/52, 93 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55/52, 93 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59520SJ04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053004

Sonepar Artikelnummer

121119899

Hersteller Artikelnummer

3RW59520SJ04

Hersteller Typ

3RW5952-0SJ04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59520SJ04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.220 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55/52, 93 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 480 V
    • Geeignet für: 3RW55/52
    • Nennstrom: 93 A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Optimiert die Energieeffizienz.
    • Aktuelle Technologie gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie