Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 570 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 570 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59540ST04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053288

Sonepar Artikelnummer

121119707

Hersteller Artikelnummer

3RW59540ST04

Hersteller Typ

3RW5954-0ST04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59540ST04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.551 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 570 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 480 V
    • Maximaler Strom: 570 A
    • Kompatibel mit: 3RW55
    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz reduziert die Betriebskosten.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Aktuelle Technologie sorgt für Zuverlässigkeit.
    • Modulares Design ermöglicht Anpassungen an zukünftige Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie