Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 630 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 630 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59550SU04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053325

Sonepar Artikelnummer

121119880

Hersteller Artikelnummer

3RW59550SU04

Hersteller Typ

3RW5955-0SU04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59550SU04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.722 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 630 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 480 V
    • Stromstärke: 630 A
    • Kompatibel mit 3RW55
    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz durch optimierte Leistung
    • Einfacher Austausch und Wartung
    • Kompatibilität mit bestehenden Systemen fördert die Integration
    • Aktuelle Technologien für zuverlässigen Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie