Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 720 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 720 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59550SV04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053356

Sonepar Artikelnummer

121119937

Hersteller Artikelnummer

3RW59550SV04

Hersteller Typ

3RW5955-0SV04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59550SV04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.905 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 480 V, für 3RW55, 720 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 480 V
    • Maximaler Strom: 720 A
    • Kompatibilität: 3RW55
    • Modularer Aufbau für einfache Wartung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Energieeffizienz durch optimierte Leistung
    • Flexibilität durch modulare Struktur
    • Zukunftssichere Technologie für langfristige Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie