Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52, 171 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52, 171 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59530SM05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053103

Sonepar Artikelnummer

121119774

Hersteller Artikelnummer

3RW59530SM05

Hersteller Typ

3RW5953-0SM05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59530SM05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.295 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 600 V

    Für 3RW52, 171 A Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 600 V
    • Stromstärke: 171 A
    • Typ: Leistungshalbleiter-Modul
    • Kompatibilität: SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz im Betrieb
    • Aktuelle Technologie für optimale Leistung
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie