Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52, 47 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52, 47 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59520SF05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621055527

Sonepar Artikelnummer

121119763

Hersteller Artikelnummer

3RW59520SF05

Hersteller Typ

3RW5952-0SF05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59520SF05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.120 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 600 V

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 600 V
    • Maximale Stromstärke: 47 A
    • Kompatibel mit: 3RW52

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Effizienz von Anwendungen durch optimierte Leistung
    • Flexible Nutzung im Systembaukasten für unterschiedliche Anforderungen
    • Zukunftssicher durch kontinuierliche Aktualisierungen und Verbesserungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie