Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52/50, 210 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52/50, 210 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59240SN05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052717

Sonepar Artikelnummer

121119696

Hersteller Artikelnummer

3RW59240SN05

Hersteller Typ

3RW5924-0SN05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59240SN05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.472 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52/50, 210 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 600 V
    • Stromstärke: 210 A
    • Kompatibilität: 3RW52/50
    • Modularer Aufbau für einfache Integration

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz durch optimierte Systemlösungen
    • Flexibilität bei der Anwendung dank des modularen Designs
    • Moderne Technologie sorgt für langfristige Verfügbarkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie