Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52/50, 315 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52/50, 315 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59240SQ05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052731

Sonepar Artikelnummer

121119752

Hersteller Artikelnummer

3RW59240SQ05

Hersteller Typ

3RW5924-0SQ05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59240SQ05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.503 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52/50, 315 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 600 V
    • Stromstärke: 315 A
    • Kompatibel mit: 3RW52/50
    • Modularer Aufbau

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
    • Aktuelle Technologie für moderne Anwendungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie