Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52, 77 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52, 77 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59520SH05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052984

Sonepar Artikelnummer

121119825

Hersteller Artikelnummer

3RW59520SH05

Hersteller Typ

3RW5952-0SH05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59520SH05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.213 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52, 77 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 600 V
    • Stromstärke: 77 A
    • Modultyp: Leistungshalbleiter-Modul
    • Kompatibel mit: 3RW52

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung für industrielle Anwendungen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Effiziente Energieverwaltung.
    • Aktuelle Technologien für verbesserte Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie