Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52, 93 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 600 V, für 3RW52, 93 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59520SJ05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053011

Sonepar Artikelnummer

121119799

Hersteller Artikelnummer

3RW59520SJ05

Hersteller Typ

3RW5952-0SJ05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59520SJ05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.180 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 600 V

    Für 3RW52, 93 A Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 600 V
    • Stromstärke: 93 A
    • Kompatibel mit 3RW52
    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Handhabung aufgrund des modularen Designs.
    • Effiziente Leistung für zuverlässigen Betrieb.
    • Immer aktuell mit den neuesten Technologien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie