Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 690 V, für 3RW55, 370 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 690 V, für 3RW55, 370 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59540SR06

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621057835

Sonepar Artikelnummer

121119805

Hersteller Artikelnummer

3RW59540SR06

Hersteller Typ

3RW5954-0SR06

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59540SR06

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.510 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 690 V, für 3RW55, 370 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 690 V
    • Strom: 370 A
    • Modul-Typ: Leistungshalbleiter-Modul
    • Kompatibel mit: 3RW55

    Kunden-Nutzen:

    • Hohe Effizienz für energieoptimierte Anwendungen.
    • Aktuelle Technik für zuverlässige Leistung.
    • Modularer Aufbau für einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie