Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 690 V, für 3RW55, 47 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 690 V, für 3RW55, 47 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59520SF06

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052960

Sonepar Artikelnummer

121119957

Hersteller Artikelnummer

3RW59520SF06

Hersteller Typ

3RW5952-0SF06

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59520SF06

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.149 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 690 V

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 690 V
    • Typ: 3RW55
    • Stromstärke: 47 A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen.
    • Modularer Aufbau ermöglicht einfache Integration und Anpassung.
    • Aktuelle Technologie für eine verbesserte Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie