Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 690 V, für 3RW55, 570 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungshalbleiter-Modul 690 V, für 3RW55, 570 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59540ST06

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053301

Sonepar Artikelnummer

121119778

Hersteller Artikelnummer

3RW59540ST06

Hersteller Typ

3RW5954-0ST06

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59540ST06

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.550 kg

    Leistungshalbleiter-Modul 690 V, für 3RW55, 570 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 690 V
    • Stromstärke: 570 A
    • Kompatibel mit 3RW55
    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz durch optimierte Leistungssteuerung
    • Lange Lebensdauer und zuverlässiger Betrieb
    • Einfacher Einbau und Wartung dank modularer Struktur
    • Immer aktuelle Technologie, die den neuesten Standards entspricht

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie