SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL021AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696552
Sonepar Artikelnummer
121124069
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL021AD0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL02-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL021AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.520 kg
- Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Für Motor S-1FL6 HI 400 V
- Framesize AA und MOTION-CONNECT 300
- Maximaler Durchmesser des motorseitigen Steckers: Dmax=8,1mm
- Verfügbare Längen: 3 m bis 20 m
- Version mit geradem Stecker
- Einfacher Anschluss des Servomotors an den Servoumrichter
- Flexibilität durch Auswahl unterschiedlicher Kabellängen
- Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für verschiedene Anwendungen
- Optimierte Verbindungstechnik sorgt für zuverlässige Leistung
Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5 dient zur Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


