SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL021AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106459673
Sonepar Artikelnummer
121124071
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL021AF0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL02-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL021AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.770 kg
- Typ: Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5
- Verwendungszweck: Motor S-1FL6 HI 400 V
- Frame Size: AA
- Verbindungstechnik: MOTION-CONNECT 300
- Maximale Steckerdimension: Dmax=8,1mm
- Länge: 5m (verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Ausführung: Gerade Stecker
- Kompatibilität mit SIMOTICS S-1FL6 Servomotoren.
- Einfache Installation durch konfektionierte Kabel.
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Längenoptionen.
- Teil einer durchgängigen Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen.
Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5 wird für den Motor S-1FL6 HI 400 V verwendet und ist Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


