SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL021AH0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696576
Sonepar Artikelnummer
121124073
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL021AH0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL02-1AH0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL021AH0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.020 kg
- Spannung: 400 V
- Framegröße: AA
- Dmax: 8,1 mm
- Länge: 7 m
- Version: mit geradem Stecker
- Kabeltyp: konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Verfügbare Längen: zwischen 3 m und 20 m
- Einfache Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Längen.
- Teil der konsistenten SINAMICS Antriebsfamilie für vielfältige Anwendungen.
- Zuverlässige Leistung durch hochwertige Materialien und Konfektionierung.
Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5 ist für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6 konzipiert und Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


