SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL021BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696583
Sonepar Artikelnummer
121124075
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL021BA0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL02-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL021BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.400 kg
- Spannung: 400 V
- Frame Size: AA
- Länge: 10 m
- Leiterquerschnitt: 4 x 1,5 mm²
- Stecker: Gerader Stecker, kein UL f.motorseitigen Stecker
- Dmax: 8,1 mm
- Verfügbare Längen: Zwischen 3 m und 20 m
- Einfacher Anschluss zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
- Erhöhter Betriebskomfort durch konfektionierte Kabel.
- Hohe Flexibilität mit verschiedenen Längen zur Verfügung.
- Teil der umfangreichen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen.
Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5
Diese Leistungsleitung ist für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6 konzipiert und Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


