SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL021BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696590
Sonepar Artikelnummer
121124078
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL021BF0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL02-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL021BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.030 kg
- 4x 1,5 mm² Querschnitt
- Für Motor S-1FL6 HI 400 V mit V70/V90 Framesize AA
- Kein UL f.motorseitigen Stecker
- Dmax=8,1mm
- Länge: 15m
- Version mit geradem Stecker Mot
- Verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m
- Einfacher und schneller Anschluss zwischen Servoumrichter und Servomotor
- Robuste und zuverlässige Verbindungstechnik für hohe Betriebsstabilität
- Flexible Längenoptionen, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen
- Teil der SINAMICS Antriebsfamilie für vielfältige Einsatzbereiche
Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5 dient der Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6 in der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


