SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL021CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696606
Sonepar Artikelnummer
121124080
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL021CA0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL02-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL021CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.650 kg
- Für Motor S-1FL6 HI 400 V mit V70/V90 Framesize AA
- Kein UL f.motorseitigen Stecker
- Dmax=8,1mm
- Länge: 20m
- Version mit geradem Stecker
- Verfügbare Längen zwischen 3 m und 20 m
- Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für erhöhte Systemkompatibilität
- Optimiert für die Anwendung mit SINAMICS Servoumrichtern
- Hochwertige Konfektionierung sorgt für zuverlässige Leistung
Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 1,5 dient zur Verbindung des Servoumrichters SINAMICS V90 mit dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


