SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL121AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696613
Sonepar Artikelnummer
121124082
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL121AD0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL12-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL121AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.680 kg
- Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Für Motor S-1FL6 HI 400 V mit V70/V90 Framesize B und C
- Maximaler Durchmesser des motorseitigen Steckers: Dmax=9,7mm
- Länge: 3m (verfügbar in verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Version mit geradem Stecker
- Entwickelt für eine zuverlässige und effiziente Verbindung in Antriebssystemen
- Teil der umfassenden SINAMICS Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet
- Einfache Installation durch konfektionierte Lösungen
Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5 dient der Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


