SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL121AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696620
Sonepar Artikelnummer
121124084
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL121AF0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL12-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL121AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.020 kg
- 4 Leitungen mit 2,5 mm² Querschnitt
- Betriebsspannung: 400 V
- Für Motor S-1FL6 mit V70/V90 Framesize B und C
- Länge: 5 m (verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Dmax=9,7 mm
- Version mit geradem Stecker
- Optimale Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor sicherstellen
- Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen
- Einfache Integration in bestehende Systeme der MOTION-CONNECT 300-Technologie
- Hochwertige Verarbeitung für zuverlässigen Betrieb
Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5 dient zur Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


