SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL121AH0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.370 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696637
Sonepar Artikelnummer
121124086
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL121AH0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL12-1AH0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL121AH0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.370 kg
- Für Motor S-1FL6 HI 400 V mit V70/V90 Framesize B und C
- Leitungslänge: 7m
- Version mit geradem Stecker
- Kein UL f.motorseitigen Stecker
- Dmax=9,7mm
- Verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m
- Hochgradige Flexibilität durch unterschiedliche Längenoptionen
- Einfache Installation mit geradem Stecker
- Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Optimierte Verbindungstechnik für verbesserte Leistungseffizienz
Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5 dient zur optimalen Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


