SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL121BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.890 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696644
Sonepar Artikelnummer
121124088
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL121BA0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL12-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL121BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.890 kg
- Für Motor S-1FL6 HI 400 V mit V70/V90 Framesize B und C
- Kein UL f.motorseitigen Stecker
- Dmax=9,7mm
- Länge (m)=10m
- Version mit geradem Stecker
- Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Verfügbar in verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m
- Optimale Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor für effektive Leistung
- Flexibilität bei der Auswahl der Kabellängen
- Teil der umfassenden SINAMICS Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen
Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5 dient zur Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


