SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL121BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696651
Sonepar Artikelnummer
121124090
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL121BF0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL12-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL121BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.750 kg
- Typ: 4x 2,5
- Betriebsspannung: 400 V
- Framesize: B und C
- Länge: 15 m
- Dmax: 9,7 mm
- Stecker: Gerade Version, kein UL für motorseitigen Stecker
- Verfügbarkeit: Verschiedene Längen zwischen 3 m und 20 m
- Nahtlose Integration zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
- Optimierte Verbindungstechnik durch MOTION-CONNECT 300 für verbesserte Leistung.
- Einfache Installation dank vorkonfektionierter Kabel.
- Vielfalt an Längen zur Anpassung an spezifische Anforderungen.
Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5
Diese Leistungsleitung ist konzipiert für den Einsatz mit dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6 in Verbindung mit SINAMICS V90.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


