SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CL121CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 3.610 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696668
Sonepar Artikelnummer
121124092
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CL121CA0
Hersteller Typ
6FX3002-5CL12-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CL121CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.610 kg
- Für: Motor S-1FL6 HI 400 V mit V70/V90 Framesize B und C
- Leitungslänge: 20 m
- Maximale Durchmesser: Dmax=9,7 mm
- Version: Mit geradem Stecker
- Verfügbare Längen: Zwischen 3 m und 20 m
- Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für nahtlose Integration.
- Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor.
- Vielfältige Längenoptionen bieten Flexibilität bei der Installation.
Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5
Die Leistungsleitung konfektioniert 4x 2,5 dient der Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


