SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CK011AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.258 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948674147
Sonepar Artikelnummer
121124052
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CK011AD0
Hersteller Typ
6FX3002-5CK01-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CK011AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.258 kg
- 4x 0.75 C
- Dmax=7.1mm
- Länge (m)=3m
- Verfügbar in verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m
- Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Klassifikation: UL/CSA
- Effizienz: Optimale Verbindung zwischen Servoumrichter und Motor für verbesserte Performance.
- Erleichtert die Installation durch konfektionierte Kabel.
- Flexibilität durch verschiedene Längen für unterschiedliche Anwendungen.
- Integration in die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS.
6FX3002-5CK01-1AD0
Die Leistungsleitung konfektioniert für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ermöglicht eine effiziente Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Motor.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


