SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CK011AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.393 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948674154
Sonepar Artikelnummer
121124054
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CK011AF0
Hersteller Typ
6FX3002-5CK01-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CK011AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.393 kg
- Kabeltyp: 4x 0.75 C
- Motor: S-1FL6 LI an V90
- Spannung: 230V
- Leistung: 1kW
- Produktreihe: MOTION-CONNECT 300
- Dmax: 7.1mm
- Länge: 5m (verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Optimale Verbindungstechnik für hochwertige Kommunikation zwischen Motor und Umrichter.
- Ermöglicht effiziente Antriebslösungen in verschiedenen Anwendungen.
- Teil des durchgängigen Antriebskonzepts von SINAMICS.
- Flexibel in der Längenwahl, um unterschiedlichen Installationserfordernissen gerecht zu werden.
Leistungsleitung konfektioniert 6FX3002-5CK01-1AF0
Die Leistungsleitung konfektioniert 6FX3002-5CK01-1AF0 ist für die Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


