SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CK011BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.724 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948674161
Sonepar Artikelnummer
121124056
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CK011BA0
Hersteller Typ
6FX3002-5CK01-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CK011BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.724 kg
- Typ: 6FX3002-5CK01-1BA0
- Kabelquerschnitt: 4x 0.75 C
- Geeignet für: Motor S-1FL6 LI an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)
- Länge: 10 m
- Dmax: 7.1mm
- Verfügbarkeit: In verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m erhältlich
- Einfache und zuverlässige Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor.
- Flexibilität in der Längenwahl ermöglicht Anpassungen an verschiedene Anwendungen.
- Teil der umfassenden MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für verbesserte Systemintegration.
- Unterstützt eine breite Palette von Anwendungsgebieten dank der SINAMICS Antriebsfamilie.
Leistungsleitung konfektioniert 6FX3002-5CK01-1BA0
Die leistungsstarke konfektionierte Leitung dient zur Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


